※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
UTコート高能率超硬エンドミル CFB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
5
2
3
4
6
8
10
0.6
0.8
1
1.5
5
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
全長(mm)
80
50
60
70
80
90
100
120
刃長(mm)
7.5
3
4.5
6
9
12
15
0.9
1.2
1.5
2.25
7.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39383075
品番
CFB30500750
参考基準価格(税別)
¥7,790
販売価格(税込)
¥4,113
販売価格(税別)
¥
3,739
バスケットに入れる
加工面に困ったらこのボール。高能率加工用不等分割3枚刃
用途
一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
3
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
7.5
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
394-7955
質量(g)
884
表面処理
UT
コーナーR(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応