色黒容量3TB付属品LANケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書、ラバーフット(4個)仕様【ネットワーク】同時録画/再生/ダビング数(2ストリームまで)使用温度範囲(℃)5~35規格(転送)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(対応)DLNA 1.5、DTCP-IP 1.3.1電源DC12V対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、iOS 7.1~12、Android 4.0~8.0本体質量(kg)約1.1対応機種DOS/Vマシン、テレビやキャプチャー、チューナーなど、対応確認済みのデジタル録画機器、再生機器、ムーブ機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×138×45(突起部除く)機能時刻合わせ(NTP対応)消費電流(mA)940(TYP)使用湿度範囲20~80%(結露しないこと)保証期間1年コネクタRJ-45×1取得規格VCCI Class A、電気用品安全法(ACアダプター)、RoHS指令準拠エネルギー消費効率(W/GB)0.0027インターフェイスLANインターフェース【転送規格】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、【コネクター】RJ-45x1(Auto-MDI/MDI-X対応)IPアドレス自動取得(DHCPクライアント機能 Auto IP)、手動設定ファイルサーバー機能DLNA Server(DiXiM Media Server 6)、Windows ファイルサービス設置条件縦置き/横置き