曜日別特売
TSK-SD24-6K SDソケット タジマツール(TJMデザイン) 39507641

SDソケット

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)24
全長(mm)102
内容量1個注文コード39507641品番TSK-SD24-6K
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。

用途インパクトドライバー用ソケット対辺寸法(mm)24トラスコ品番377-3094全長(mm)102質量(g)137タイプ6角深さ(mm)59軸(mm)6.35
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

取付部の六角軸ががしっかりしてそう。
大きなトルクをかけない軽作業に便利です。

対象商品 : 39507623
2023-09-05
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

この電動ドリル用SDソケットはタジマ製なので丈夫である程度の作業は可能です。

対象商品 : 39507614
2023-06-06
用途: ボルトの締付
その他業種

お店に売ってないのでお買い得だなと思いました、金色で気に入りました

対象商品 : 60841593
2022-12-07
用途: バイクのメンテナンス時
建設業・工事業

サイズがあって、目的が達成できました。普通によいです。

対象商品 : 39507587
2022-05-18
用途: 機械整備

安いが、他の怪しいブランドに比べると軸もしっかりしている。回転させた時のブレも小さいです。
(ベッセルに比べるとブレがあるなという程度)
気に入ったので各サイズ揃えてしまいました。
強度も申し分ないと思います。

対象商品 : 60841593
2022-05-02
用途: トリマービットの交換

マキタの充電式トリマーの刃物の交換に使用。しかしトリマーベースを付けたままでは付属のスパナが非常に使いにくく、何かいい方法はないだろうかと探していると、この商品を発見。ふところも深く、普段使用している、ガイドベアリング付きの目地払ビットやストレートビットでは刃物の上から被せることができて、インパクトドライバーで簡単に交換できて助かる(締めすぎには注意!)。直径の大きな飾り面などの刃物は無理だが、普段使用の目地払ビットなら、刃物長さを交換する事が頻繁なので、ビットと一緒にプラケースに入れて持ち運べることができるので購入してよかった。

対象商品 : 39507641
2020-10-03
用途: ボルトの締結作業

ビットの交換タイプでは強度が持たずに折れていましたが、このソケットは強度も良いし、回転も安定し使いやすいです。定期的にリピートしたいと思います。

対象商品 : 39507614
2019-10-19
用途: 製品の塗装時
株式会社近藤機工

使いやすい。特に17のサイズは人気です。ロングでない方が使い勝手がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする