TONE(トネ/旧:前田金属工業)
T形フレックスレンチ(ボール式)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
対辺寸法(mm)
10
10
11
12
13
14
19
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39510721
品番
TF10
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
対辺寸法(mm)
10
トラスコ品番
369-9323
形状
ソケット部6角形状
全長(mm)
320
質量(g)
390
全幅(mm)
180