曜日別特売
TF14 T形フレックスレンチ(ボール式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39510764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T形フレックスレンチ(ボール式)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)14
内容量1丁注文コード39510764品番TF14
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。

対辺寸法(mm)14トラスコ品番369-9382形状ソケット部6角形状全長(mm)320質量(g)400全幅(mm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39510755
2020-02-17
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

とても使いやすい工具で満足してます。発送も早くてたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする