曜日別特売
TF17 T形フレックスレンチ(ボール式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39510773

T形フレックスレンチ(ボール式)

(1件のレビュー)
取扱停止中
対辺寸法(mm)17
内容量1丁注文コード39510773品番TF17
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。

対辺寸法(mm)17トラスコ品番369-9404形状ソケット部6角形状全長(mm)350質量(g)575全幅(mm)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39510755
2020-02-17
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

とても使いやすい工具で満足してます。発送も早くてたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする