TONE(トネ/旧:前田金属工業)
T形フレックスレンチ(ボール式)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
対辺寸法(mm)
19
10
11
12
13
14
19
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39510782
品番
TF19
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
対辺寸法(mm)
19
トラスコ品番
369-9421
形状
ソケット部6角形状
全長(mm)
350
質量(g)
570
全幅(mm)
190