曜日別特売
SHKXB9S 首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチセット スーパーツール 39520013

SHKXB9S 首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチセット スーパーツール 39520013
SHKXB9S 首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチセット スーパーツール 39520013

首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチセット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(9本組)注文コード39520013品番SHKXB9S
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。

用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートエクストラロングトラスコ品番384-9481セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)436硬度HRC55~58
注意
※1.5・2mmのサイズは、通常の六角です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39520013
2023-05-25
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

首下が短いので、省スペースの整備特に場所が狭いバイクにはもってこいです。

対象商品 : 39520013
2016-01-13
用途: 組立/検査

首下が短く、狭いところでの作業に重宝な半面、深いところには使用できないので、結局2種類を持つ必要がある。ホルダーをオプション化すれば買います。

対象商品 : 39520013
2017-12-01
用途: 機械のメンテナンス
タカオ工業

首の短いのは使いやすいが反対の方が長すぎて使いにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする