スーパーツール
ギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
被引き抜き物の直径最大(mm)
150
150
200
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39524231
品番
G150S
参考基準価格(税別)
¥11,370
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途
自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
爪の届く長さ(mm)
145
被引き抜き物の直径最小(mm)
60
被引き抜き物の直径最大(mm)
150
破断荷重(kN)
60
質量(kg)
1.95
トラスコ品番
381-9604