曜日別特売
TCC-100N C型シャコ万力 TRUSCO 39527275

 

TCC-100N C型シャコ万力 TRUSCO 39527275
TCC-100N C型シャコ万力 TRUSCO 39527275
TCC-100N C型シャコ万力 TRUSCO 39527275

C型シャコ万力

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)100
アゴの深さ(mm)100
内容量1丁注文コード39527275品番TCC-100N
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)100材質(本体)炭素鋼(S45C)おねじ六角対辺(mm)17質量(g)1950締圧力(kN[kgf])30.3トラスコ品番384-1871タイプC型材質(グリップ)一般構造用圧延鋼材(SS)
注意
※インパクトレンチでの使用は不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39527293
2022-01-06
用途: 現場作業

大きくて重いのですがガッチリとつかんでしっかりと止めらる。
現場ではとても重宝しています。

対象商品 : 39527327
2016-05-31
用途: 機械の固定
製造業

重たすぎて、サイズが大きかったので、返品しました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする