曜日別特売
R-48B 替こて先 goot(太洋電機産業) 39528684

R-48B 替こて先 goot(太洋電機産業) 39528684
R-48B 替こて先 goot(太洋電機産業) 39528684

替こて先

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
B型
タイプB型
適合KS-30R
内容量1個注文コード39528684品番R-48B
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
B型全長(mm)75適合KS-30Rトラスコ品番364-2241質量(g)7タイプB型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-15
用途: 工作半田付け
卸売・小売業

純正品なので安心して使えます
こて先はメッキ加工品なのでそのままで使用できます

1が参考にしています
2026-01-28
用途: 自前の修理時に使用
その他業種

定番のgood製のコテ先です。容量の大きな半田ごては、コテ先の消耗もそれなりで、リピート購入です。価格も安くなっていまし良い買い物でした。

2026-03-31
用途: 半田ごて
卸売・小売業

今まで使用していた物が破損してしまったが、同じ物がすぐに見つかった。
大変助かりました。

対象商品 : 39528675
2024-06-08
用途: 死んだこて先の交換
郷田歯科医院医療・福祉・介護関連業

さすがにこて先が死んだもので、交換用で購入。はんだ付けが楽になります。

対象商品 : 39528684
2024-04-24
用途: 使用している半田小手の交換用
卸売・小売業

電子部品店が札幌市では無くなってしまったので購入先として貴社を選びました 対応が早く
必要な時に揃うので助かりました

対象商品 : 39528675
2024-01-03
用途: ハンダ作業
サービス業

本品はとても良いです。頻繁には使わないコテですが、交換すると作業効率も上がりました。

対象商品 : 39528693
2023-12-22
用途: 既存取替

安定の鉄メッキ。他社製のこてを買いましたが、先がダメだったのでいつものこれにしました。

対象商品 : 39528684
2022-04-10
用途: 配線修理
cozycycle

はんだごてとしてはメーカー品を購入してみました。
やはりこて先は新品がいいです!
綺麗に作業出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする