曜日別特売
SWU-06 ハンダ吸取線 エンジニア 39528781

商品画像1

SWU-06 ハンダ吸取線 エンジニア 39528781
SWU-06 ハンダ吸取線 エンジニア 39528781

ハンダ吸取線

(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)5.6
内容量1個注文コード39528781品番SWU-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,030

高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。

用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。幅(mm)5.6長さ(m)1.5トラスコ品番368-8682RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ソルダーウイック・ハンダ吸取線/SWU-02~06【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39528772
2016-12-24
用途: 音楽機材の修理時

他の安価な吸い取り線より吸い取りがしやすく、作業効率が大変良いです。イライラしません。
パッケージが熱に負けてしまう時がありますが、作業時に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする