TRUSCO
プロケース75L用フタ OD色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39530994
品番
T75LFOD
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
プロケース75L用のフタです。
適合
T75L
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
665×458×35
色
イエロー
トラスコ品番
392-6176
質量(g)
890
外寸法・幅(mm)
665
外寸法・高さ(mm)
35
外寸法・奥行(mm)
458