0151-3.3 2液性エポキシ接着剤 Hysol 0151 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 39534941

2液性エポキシ接着剤 Hysol 0151

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(93g)
注文コード
39534941
品番
0151-3.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

汎用タイプです。
チキソ性を有し、塗布後の垂れ、広がりが少なく、部品の位置決めが容易です。
低アウトガス性です。

用途
硬化後は極めて透明性に優れているため、ガラス他光学部品の接着に最適。
仕様
混合後ライトペースト状
トラスコ品番
364-6408
種別
2液混合型
クリア
硬度
85(ショアD)
容量(g)
93
主成分
エポキシ樹脂
可使時間(分)
60
質量(kg/セット)
135
硬化時間(時間)
3~4時間(25℃)
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
86mL
混合比
2.7:1
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする