2013 エポキシ接着剤 2000 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン) 39535194

エポキシ接着剤 2000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本(50mL)
注文コード
39535194
品番
2013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2液常温硬化エポキシ接着剤につきものの「計量・混合」が不要です。
「配合ミス」「混合ミス」ゼロで接着不良問題を大幅に低減します。
手混ぜでは不可能な「無気泡」での混合・充填が可能です。

用途
各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着。
電機・電子部品の絶縁接着・注型。
トラスコ品番
384-8337
濃灰色
タイプ
汎用・高強度・高粘度
粘度
高粘度
硬化時間(分)
240
種別
2液混合接着剤
使用温度範囲(℃)
-40~100
主成分
エポキシ樹脂
毒劇区分
劇物
注意
※ご使用には専用ガンが必要です。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2018年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする