ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
エポキシ接着剤 2000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本(200mL)
注文コード
39535237
品番
2015200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
2液常温硬化エポキシ接着剤につきものの「計量・混合」が不要です。
「配合ミス」「混合ミス」ゼロで接着不良問題を大幅に低減します。
手混ぜでは不可能な「無気泡」での混合・充填が可能です。
用途
各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着。
電機・電子部品の絶縁接着・注型。
トラスコ品番
384-8388
色
ベージュ色
タイプ
高粘度・高靭性
粘度
高粘度
硬化時間(分)
240
種別
2液混合接着剤
使用温度範囲(℃)
-40~100
主成分
エポキシ樹脂
毒劇区分
劇物
注意
※ご使用には専用ガンが必要です。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2018年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
エポキシ接着剤 2000 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ