AW106J エポキシ接着剤2000(高粘度タイプ) アラルダイト(ハンツマン・ジャパン) 39535352

エポキシ接着剤2000(高粘度タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1kg×6個)
注文コード
39535352
品番
AW106J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000

2液常温硬化エポキシ接着剤です。
世界に先駆けて上市されたエポキシ樹脂パイオニアです。
世界80ヶ国以上で高い信頼を得ております。

用途
各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着。
電機・電子部品の絶縁接着・注型。
トラスコ品番
393-9472
種別
2液混合接着剤
こはく色
タイプ
汎用・高強度・高靱性
使用温度範囲(℃)
-40~100
主成分
エポキシ樹脂
粘度
高粘度タイプ
硬化時間(分)
420
毒劇区分
劇物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする