11700 耐摩耗補修剤セラミックリペアー Devcon(デブコン) 39536156

耐摩耗補修剤セラミックリペアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(1.36kg)
注文コード
39536156
品番
11700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

セラミックパウダー含有の耐熱・耐摩耗補修剤です。
金属製品に使用できる金属用補修剤です。
パテ状で耐熱、耐蝕、耐薬品性に優れています。
熱交換器、ゲートバルブ、チューブシート、水循環装置、または圧力容器、及びインペラーなどの機械設備の再生、保護が可能です。
冬季など気温の低い時でも、練り易く、塗り易いので作業が楽です。
非常に優れた耐薬品性を持っており、鉱物油、ガソリン、水、塩酸、硫酸、硝酸、その他多くの薬品にも耐性を有してます。
電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
MIL SPEC適合品

用途
ポンプおよびインペラーのライニング、ハウジング摩耗、腐食からの保護。
仕様
パテ状
トラスコ品番
361-4352
青色
主成分
エポキシ樹脂(セラミック粉配合)
比重
1.7
耐熱温度(℃)
180
可使時間(分)
25
質量混合比
主剤:硬化剤 7:1
硬化時間(時間)
16(25℃)
危険物の類別
非危険物
特性
耐摩耗
毒劇区分
劇物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする