ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
スーペリアルメタル耐溶剤性グレード エポキシ補修剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39536226
品番
1336330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
シリコーン入りエポキシ補修剤です。
優れた圧縮強度と耐薬品性を持ってます。
非腐食タイプです。
用途
腐食、摩耗、過酷な環境下にさらされる表面の保護や再生が可能。
トラスコ品番
364-6424
セット内容
主剤、硬化剤、ヘラ、かくはん棒
色
灰
主成分
エポキシ樹脂
可使時間(分)
20
最高使用温度(℃)
121
硬化時間(時間)
6(25℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500g
特性
耐薬品性
塗布面積(cm
2
)
232
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
スーペリアルメタル耐溶剤性グレード エポキシ補修剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ