235613 LOCTITE ステンレススチールパテ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 39536253

LOCTITE ステンレススチールパテ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
39536253
品番
235613
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,600

ステンレススチール入り2液混合型エポキシ系補修剤です。
損傷したステンレススチール表面に塗ると非常に固く、耐久性に富んだ錆のない仕上げ面が形成されます。
硬化後は金属と同様に機械加工(ドリルがけ・ねじ切り等)をすることができます。

用途
ステンレス機器の修復・上塗りに
トラスコ品番
389-2069
セット内容
主剤、硬化剤、かくはん棒
メタリックグレー
硬度
85(ショアD)
主成分
エポキシ樹脂
可使時間(分)
20(at25℃)
最高使用温度(℃)
107
質量混合比
(主剤:硬化剤)9:1
引張強度(N/cm2)
31.7
圧縮強度(N/mm2)
82.7(代表値)
硬化時間(時間)
6(at25℃)
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
454g
塗布面積(cm2)
222(厚さ6mm/0.45kg)
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする