97572 マリンチョッキング ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 39536296

マリンチョッキング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1缶(9.7kg)
注文コード
39536296
品番
97572
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,600

自己平滑性、即硬化性で硬化収縮が少なく、硬化後は耐薬品性、耐衝撃性に優れています。
船用エンジンの据え付けに適しています。

トラスコ品番
377-7685
主成分
エポキシ樹脂
耐熱温度(℃)
121
可使時間(分)
10~15
硬化時間(分)
24(25℃)
圧縮強度(N/mm2)
150
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
9.7kg
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする