97413 フレックス80 ウレタン補修剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 39536332

フレックス80 ウレタン補修剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
39536332
品番
97413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000

摩耗、腐食から保護し摩擦、衝撃に強いタイプです。
ゴム、ウレタンの性質を両方併せ持つので柔軟性が持続します。

用途
ゴム、ウレタンパーツの補修。
摩耗したパーツの鋳造。
トラスコ品番
377-7677
セット内容
主剤、硬化剤、ヘラ、かくはん棒
形状
液状
黒色
主成分
ウレタン樹脂
伸び(%)
350
可使時間(分)
20
最高使用温度(℃)
82
硬化時間(時間)
8(25℃)
危険等級
引張強度(N/mm2)
12.4
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
454g
塗布面積(cm2)
442
硬度(ショア A)
87
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする