曜日別特売
J2220 強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14 ニトムズ 39539884

強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード39539884品番J2220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。
粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。
柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。

用途
建築施工・板金の仮止め。
防水シート内装材の接着。
サッシまわりの防水・各種防水シール。
ブラックテープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.5基材粘着力12.3N/20mm、4.92N/10mm特性防水主な用途補修用トラスコ品番391-4658質量(g)185剥離紙あり粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
注意
※切断にはカッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: ビニルハウスのメンテ用に
越川農園農・林・水産業

名前のとおり、強力で防水の補修テープです。コストパフォーマンスは特に可もなく不可もなく。

2026-02-17
用途: 作業全般に使用
農・林・水産業

ハウスの補修として、いろいな所で利用出来助かっています。ありがとうございます。

対象商品 : 39539884
2024-04-30
用途: シート防水補修テープ貼り
建設業・工事業

シート防水の亀裂箇所に使ってます。簡単に貼れて重宝してます。

対象商品 : 39539884
2022-12-17
用途: 腐食実験に使用
製造業

電気的な絶縁と電解液の遮断のために使用 環境変化に影響されずに絶縁と電解液の遮断できました。バリエーションでもう少し長いものがあるとよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 39539884
2022-04-21
用途: 水路の漏水補修
農事組合法人 ファームつばたえ農・林・水産業

使ったコーキング剤の補修用のテープとして購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 39539884
2021-02-27
用途: パンクの応急修理

出先だとゴム糊でパンク修理するのは大変なのでこれを使っている。
チューブをきれいにして張れば、家までたどり着ける強度はある。

4が参考にしています
対象商品 : 39539884
2018-12-19
用途: トタン屋根と瓦の接合に使用
農・林・水産業

ブチル部分がもうすこし厚みが欲しいです。表面が黒にしてもらったら塗装の手間が省けるのだが。

1が参考にしています
対象商品 : 39539884
2018-06-20
用途: 貼り合わせ
ホワイトウイング

とてもコストパフォーマンスにすぐれていて助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする