TRUSCO
ラビットワゴン用仕切板セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ヤングバンブーグリーン
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×40
500×500×40
600×400×40
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
39597004
品番
RBW64SSETW
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
スチール(メラミン焼き付け塗装)
トラスコ品番
366-3124
質量(kg)
2.7
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×40
ピッチ(mm)
(仕切幅)50
仕切り
縦仕切2枚