曜日別特売
ST573A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 谷沢製作所 39610656

※正面

ST573A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 谷沢製作所 39610656
ST573A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 谷沢製作所 39610656
ST573A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 谷沢製作所 39610656
ST573A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 谷沢製作所 39610656
ST573A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 谷沢製作所 39610656

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1本注文コード39610656品番ST573A-SK
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

人気の背中Y型形状とすっきりと快適な使用感を実現。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。

ブルー
仕様
腿ベルト:ワンタッチバックル
適合
目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
質量(g)
1350
使用範囲(kg)
140
最大使用質量(kg)
140
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
ランヤード
無し

商品説明動画

タニザワのフルハーネス ST#571A・572A・573Aの装着手順
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする