CY1S15-600BZ-A93L-X324 CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-600BZ) SMC 39614137

※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-600BZ)CY1S15-600BZ-A93L-X324

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はリード線・ポートねじの種類など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
39614137
品番
CY1S15-600BZ-A93L-X324
参考基準価格(税別)¥61,330販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
ストローク(mm)
600
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
15
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする