曜日別特売
CY1S15-60Z-M9BWL CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-60Z) SMC 39614243

※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-60Z)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はリード線・オートスイッチ種類など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BW
注文コード
39614243
品番
CY1S15-60Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥43,230販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
ストローク(mm)
60
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
15
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする