曜日別特売
CY1SG25-200BSZ-A93V-X2423 CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-200BSZ) SMC 39692162

※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-200BSZ)CY1SG25-200BSZ-A93V-X2423

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はリード線・ポートねじの種類など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
39692162
品番
CY1SG25-200BSZ-A93V-X2423
参考基準価格(税別)¥65,890販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
ストローク(mm)
200
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93V
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする