グリーンクロス
一般安全標識(マグネット式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表示内容・メーカー商品コード
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
表示内容
消火器
メーカー商品コード
6300002019
注文コード
39888407
品番
G-M57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途
当該情報の指示に
表示内容
消火器
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
360×120×0.8
アズワン品番
64-6586-64
メーカー商品コード
6300002019
材質
マグネット
取付
マグネット
質量(g)
110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
もっと見る