曜日別特売
ISA3-HCP-3 I Series(ISA3-HCP) SMC 39918296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(ISA3-HCP)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【圧力値の単位】【圧力値の単位】(-)単位切換機能付
オプション
(-)ストレート・(-)ブラケットなし(DINレール取付)
注文コード
39918296
品番
ISA3-HCP-3
参考基準価格(税別)¥60,940販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
連数
3
仕様
【圧力値の単位】【圧力値の単位】(-)単位切換機能付
オプション
(-)ストレート・(-)ブラケットなし(DINレール取付)
配管
(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ
出力仕様
(P)PNP1出力
定格距離範囲(mm)
(H)0.05~0.30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする