曜日別特売
CR187NDG-GL デスクマット CR-NDG ナイキ 39978533

デスクマット CR-NDGCR187NDG-GL

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)1788×676
内容量1枚注文コード39978533品番CR187NDG-GL
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
質量(kg)
2.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1788×676
材質
シート:オレフィン系樹脂、下敷:不織布
色
グレー、【ビニール】半透明
高さ(mm)
2
マット厚(mm)
1.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※コンセント切込みあり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39978497
2023-01-19
用途: 事務机の保護
製造業

他サイトより安かったので購入しました
手触りがマットで物が張りつかず
透明感もあるのでマットの下にいれた書類の文字も
ハッキリ見えます
机に対応したものなので机前方のコードを通す穴の
形にカットされているのでそのまま使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする