IZS41-1120JPZ-06B IZS4 - イオナイザ(IZS41-1120JPZ) SMC 40032947

※8-M14-1-IZS40-41-42 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1120JPZ)IZS41-1120JPZ-06B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブラケット(B) ブラケット付
内容量1個注文コード40032947品番IZS41-1120JPZ-06B
参考基準価格(税別)¥136,130販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
ブラケット
(B) ブラケット付
センサー
(-) 内蔵センサ
ケーブル
(Z) 電源ケーブル付属(10m)
バー全長(mm)
1120
電極
(J) 省エネ除電カートリッジ
入出力
(P) PNP
継手
(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)
タングステン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする