曜日別特売
AN20-C10 サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC 40148437

AN20-C10 サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC 40148437
AN20-C10 サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC 40148437

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプAN20-C10

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は適合チューブ外径・有効断面積など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
有効断面積(mm2)
30
注文コード
40148437
品番
AN20-C10
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729
適合チューブ外径(Φmm)
10
有効断面積(mm2)
30
全長(mm)
57.5
材質(本体)
樹脂
質量(g)
3.5
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
寸法C(mm)
30.5
消音効果(dB)
30
使用流体
圧縮空気
寸法B(Φmm)
16.5
適合チューブ外径(inch)
-
推奨流量(m)3/min)(ANR)
5以下(一次側圧力0.5MPa時)
接続口
ワンタッチ配管

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40148446
2023-06-13
用途: 酸素BOXの交換部品として
しばた整骨院 様(医療・福祉・介護関連業)

他の店よりも安くて発送も早く交換部品なので必ずいるので、ここでの取り扱いがあって本当に助かります。まとめ買いしています。

1人が参考にしています
対象商品 : 40148403
2021-05-15
用途: エアコンプレッサーの消音
製造業

自宅用に100vエアコンプレッサー(消音タイプ)を購入したのですが、想像していたよりも煩い。どうにかして静かにできないか考えたところ、エアコンプレッサーの吸引側フィルタのケース部にφ7の空気穴が開いており「ここにサイレンサを差し込めば静かになるかな?」なんて考えて購入しました。なかなかφ7というサイズは無いので助かりました。入荷に少し時間がかかりましたが、このサイレンサを装着したら、かなりの消音効果がありました。吸引時の抵抗になってコンプレッサー側に問題が起こるかもと少し心配しましたが、今のところは問題なく使用で出来ています。

1人が参考にしています
対象商品 : 40148446
2020-04-13
用途: 酸素ボックス、メンテナンスに使用
株式会社I・KURA 様(サービス業)

注文通りの商品でした。なんの問題もなく使用できます。また注文します。

対象商品 : 40148446
2018-09-10
用途: コンプレッサー消音として。
有限会社木村商会 様

コンプレッサーの吸気音静かになり早くつければ良かったです。

対象商品 : 40148446
2013-11-03
用途: エアーホースに接続しての使用。

空気は通り水分は遮断と言う事ですが、もう暫く使ってみないと何とも言えないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする