曜日別特売
TFW50N10 双輪キャスター TFW型 ネジ式 東海キャスター 40166427

双輪キャスター TFW型 ネジ式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじ径M10×1.5
内容量1個注文コード40166427品番TFW50N10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
車輪径(Φmm)50許容荷重(kg)60許容荷重(daN)588ねじ径M10×1.5軸長(mm)14取付高(mm)58.5材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車車輪幅(mm)43.5寸法a(mm)8ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする