東海キャスター
双輪キャスター TFW型 ネジ式ストッパー付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
M12×1.75
M10×1.5
M12×1.75
W3/8×山16
M8×1.25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40166472
品番
TFW50N12S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
60
許容荷重(daN)
58.8
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
14
取付高(mm)
58.5
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
ナイロン
形状
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
43.5
寸法a(mm)
8
ストッパー
回転ストッパ付
寸法C1(mm)
42
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
10
偏芯C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Nb(mm)
17
寸法Nt(mm)
6
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪