福助工業
惣菜容器 福皿 外嵌合
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×12袋)
¥15,980
1ケース(50枚×18袋)
1ケース(50枚×24袋)
寸法(mm)
182×182×30
122×122×30
122×182×30
136×212×30
152×152×30
182×182×30
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注文コード
40216339
品番
0583227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
182×182×30
タイプ
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
種別
蓋
材質
OPS
色
透明
耐熱温度(℃)
80
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー