曜日別特売
1276E 1276 プリーツロンミニハイブリッド ツータックラットズボン(春夏用) ジーベック 40260385

 

1276E 1276 プリーツロンミニハイブリッド ツータックラットズボン(春夏用) ジーベック 40260385
1276E 1276 プリーツロンミニハイブリッド ツータックラットズボン(春夏用) ジーベック 40260385

1276 プリーツロンミニハイブリッド ツータックラットズボン(春夏用)

(8件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)110~120
サイズ5L
内容量1本注文コード40260385品番1276E
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。
メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい作業服です。

グレー股下(cm)80ウエスト(cm)110~120種別ツータックラットズボンサイズ5Lシリーズ1260・1270シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材生地バーバリー(帯電防止・防縮防シワ)色番20職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40260622
2021-06-12
用途: 夏季の草刈り作業等に使用

、使用してないが、ベルトに部部的に脇ゴム仕様で作業にとても楽です。生地は薄手、3シーズン用です。
良い製品です。

対象商品 : 40260376
2019-06-20
用途: 庭の手入れの時など
適斎塾

涼しく、シンプルで履き心地もよいです。夏の季節の作業用としてちょうど良いと思います。

対象商品 : 40260656
2019-07-16
用途: 作業時
建設業・工事業

最初の何回かは普通に穿けたのですが、2~3回洗濯すると縮んできました。

対象商品 : 40260324
2016-11-14
用途: 自動車整備にて

自分の体格が身長158Cm体重45Kgと小柄の為、色々探してもサイズS
ウェスト66~74Cmの商品を初めて見つけました。裾丈だけの治しで
使用しています。大満足です。秋冬仕様が有ればと思います。

対象商品 : 40260342
2015-08-03
用途: 現場用に3着購入
建設業・工事業

ストレッチ素材との事で購入しましたがあまりストレッチ感が無く残念です。作りはとてもしっかりしていて満足です。
現場では立ったり座ったりが多いいのでもっとストレッチが効いたものを扱って欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品 : 40260516
2018-07-23
用途: 機械メンテナンス時に使用

春夏用とありますが、汗をかくと生地が肌に吸い付くので、膝がひっかかり、かなり動きにくい。そのまま動いていたら、股が裂けました。
もう少し、通気性を考慮してほしい。

対象商品 : 40260491
2014-07-04
用途: 電気工事の仕事で愛用してます。

コーキングを使っているので、汚れが落ち易い素材の生地がないか探してます。

対象商品 : 40260342
2013-06-18
用途: 土木作業

リピートです。
丈夫で履きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする