曜日別特売
NO.8(小) ステンクジリ 千吉 40311327

NO.8(小) ステンクジリ 千吉 40311327
NO.8(小) ステンクジリ 千吉 40311327

ステンクジリ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)17
内容量1個注文コード40311327品番NO.8(小)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

穴あけ・線引き・穴の拡大に最適です。
紙・ビニールへの穴あけに使えます。
ケガキ作業・革細工に使えます。
サビにくいステンレス製です。

用途穴開けに高さ(mm)103幅(mm)17質量(g)40奥行(mm)17材質(針)ステンレス鋼
注意
※表示用途以外には使用しないで下さい。針先は鋭利ですので取扱には十分注意して下さい。子供の手の届く所には置かないで下さい。
※電気の流れている物には使用しないで下さい。コジたりテコとして使用しないで下さい。変形や破損の原因となります。金属など硬い物、ガラス・プラスチックなど割れやすい物には使用しないで下さい。
※作業中は保護メガネ・手袋を着用して下さい。ハンマーなどでたたいたりしないで下さい。材料を手に持っての作業はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: プラスチック製品の穴あけに
教育・研究機関

自身の用途にはピッタリ。小さいし軽いし多数本持ち歩いても楽である。短距離で大きな穴が開く。実際のサイズは、全長94mm、握り部直径最大16mm、鉄部長40mm、金属部最大太さ約10mmでした。

対象商品 : 40311327
2016-10-16
用途: 裁縫での穴あけ

100円ショップの商品を使っていましたが、すぐに先端が欠けて使えなくなってしまいます。この商品は今のところ充分に使えています。

対象商品 : 40311336
2016-07-13
用途: 柄巻
サービス業

持ち手が大きく手になじみ使いやすく作業の能率アップにもなります。

対象商品 : 40311336
2019-12-18
用途: 穴開け

届いたものは写真とは全然テーパーが違います。側面は膨らんでいて、まるで大根みたいです。どうにもならないので返品します。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。
商品画像変更致しました。
何卒宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 40311327
2014-06-18
用途: ねじ部の塗装はがし、シールテープはがし
株式会社三進ろ過工業

大きさが程よく(力が入りやすく、すべってけがをすることが少ない)先端が硬めで変形しにくいところがよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする