- パネル用接着剤 テロカル5055 Teroson(テロソン) 40316586

パネル用接着剤 テロカル5055

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本(250mL)
注文コード
40316586
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

二液エポキシ樹脂系無溶剤タイプ。固形分100%低収縮・歪みが少ない。

仕様
冬季60℃まで加温可能。オープンタイム80分。
初期強度4時間(23度時)
熱による硬化促進可能(接合金属100度で最終強度30分・70度で50分)
毒劇区分
劇物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする