部品 高圧ねじ打機 WF3H887207

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番143
143
2
3
5
6
8
11
12
15
18
25
26
29
31
32
34
35
39
40
41
42
43
44A
59
61A
62
65A
66
66A
68A
75
76
79
80
81
83
115
116
122
129
130
132
142
147
149
153
155
部品名称バーチカルガイド(A)
バーチカルガイド(A)
Oリング(内径D7.8)
Oリング(内径D10.8)
Oリング(内径D16.8)
ガード
キャップ(A)グリーン
キャップ(A)グレー
キャップ(R)グリーン
キャップ(R)グレー
キャップ(R)ゴールド
ケーシング(A)グリーン
ケーシング(A)グレー
ケーシング(A)ゴールド
ケーシング(B)グリーン
サイドカバー(A)
サイドカバー(B)
シリンダ
スクリュガイド
スクリュガイドシャフト
スプリング D12.9(製番309999まで使用)
スプリング(製番500001から使用)
スライダ
スリーブバルブ
テールカバー
ノーズキャップ(A)
バルブスプリング
バルブラバー
バーチカルガイド(B)
パッキン(A)
パッキン(C)
パッキン(D)
ヒンジピン
ピストン(A)
ピストン(B)
ピストン(R)(製番500001から使用)
ピストンバンパ
プッシュレバー(A)
プラスビット NO.2
プロテクタ(A)
ベーン
ボディ組(グリーン)(78含む)
ボディ組(グレー)(78含む)
ボディ組(ゴールド)(78含む)
マガジン
マフラ
メタル
メッシュ
リングギヤ
ロータ
ワッシャ
ワッシャ(A)
六角穴付フランジボルト M5×30
排気カバー
排気パイプ
内容量1個注文コード40350389品番887207
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899
部品名称
バーチカルガイド(A)
形状図番
143

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする