曜日別特売

部品 鉄筋カットベンダ VB16Y

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番52
52
1
2
3
4
6
8A
11
12
16
17
20
21
30
32
33
34
35
36
37
39A
40
45
46
48
49
50
51
53
54
56
72A
73A
75
76
77
78A
81
82
83
89
90
91A
98
119A
125A
131
132
134
136
137
138
602
内容量1個注文コード40406319品番319683
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
部品名称
サードギヤ
形状図番
52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40406206
2025-10-29
用途: ニードルベアリングが破損の為、交換
運輸・通信業

ローラー交換時、ベアリングの玉が外れるので毎回難儀してましたが交換後はストレスなく作業が出来ました。問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする