HiKOKI(ハイコーキ)
部品 かくはん機 UM15SA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
形状図番
603
21
¥3,500
26
¥4,498
27
¥339
28
¥609
32
¥499
35
¥359
603
¥2,998
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40406784
品番
316252
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
リシンなど吹き付け材のかくはん
部品名称
スクリュ(A4)組
形状図番
603
適合機種
【かくはん機】UM15V、UM36DA、UM15SA、UM15
材質
ステンレス
軸長(mm)
552
スクリュー径(Φmm)
150
ねじ径(Φmm)
10