曜日別特売

部品 カッタ CM11

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番60A
60A
5
8
11
12
13
14
15
19
25
26
28
30
31A
33
34
35
38
44
48
49
50
51
52
54
58
59
63B
69A
71B
76
79
84
85
86
603
604
内容量1個注文コード40421213品番992050
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
部品名称
ベアリングカバー(C)
形状図番
60A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40421247
2022-01-26
用途: コンクリート切断時

一番大事な部品を失くしてしまいモノタロウさんで部品のみ取寄せしてもらいました。単価の安い物ですが必要な部品のみ手に入るので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする