部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3889313

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番78
78
1
2
5
6
7
8
9
11
12
13
15
17
20
23
24
26
27
34
36
37
38
39
40
41
42
43
45A
46
47
49
50
52
55
56
57
58
60
61
63
64
65
66
68
69
71
72
74
76
105
108
110
111
113
114
116
117
118
119
120
121
122
124
125
126
129
133
134
135
136
137
138
139
140
143
144
148
150
151
501
502
601
602
部品名称配管(B)
配管(B)
BB.6204LLBCN/2AS
Fベンザ(H)組(64~66含む)
Oリング(C)
Oリング(D)
アンダカバー
エアソケット(A)一般圧用
エアソケット(B)高圧用
エアソケットセット(602含む)
カバー組(6,7,11,13含む)
カラー(A)
キー 5×5×40
クランクケースラバー
コントロールパネル
コントロールパネル(N),(S),(TN)用
コントロールボックス(N),(S),(TN)用
コントロールボックスセット(502含む)
コーションラベル
コーションラベル(C)
コーションラベル(D)
コード
ゴムワッシャ
ゴム脚セット(4入)
ゴム脚ホルダ
シャフト
ショルダベルト
シリンダ(L)
シーロック+-トラスネジ M5×12
シーロック六角穴付ボルト M5×30
スペーサ(E)
スペーサ(J)
スペーサ(K)
スリーブ
スワ.ボワ付ナベネジ M5
セキュリティタグ(4入)
ソケットホルダ(A)一般圧用
ソケットホルダ(B)一般圧用
ソケットホルダ(B)高圧用
ツギテエルボ(C)
ディスタンスワッシャ
ナイロンクリップ
ニップル G1/4(L20)
ニップル G1/4(L31)
ニップル G1/4一般圧用
パッキン(H1)
パッキン(L1)
パッキン(L2)
ピストンピン(H)
ピストンリング(H)
フィルタ
フィルタカバー
フックプレート(A)
フックプレート(B)
フライホイル
フレーム(DH)
プレッシャゲージ(A)一般圧用
プレッシャゲージ(B)高圧用
プロペラファン
ベアリングカバー
ボルトワッシャ D4
ボールバルブ
ライダリング(H)
ラバースリーブ
リップリング(L)
リテーナ(L)
リリーフバルブ
リードワイヤ(A)
レギュレータ(A)(109含む)一般圧用
レギュレータ(A)(112含む)一般圧用
レギュレータ(B)(112含む)高圧用
ロータ
六角穴付フランジボルト M6
六角穴付ボルト M3×8
六角穴付ボルト M6×20
六角穴付ボルト M6×80
特殊ボルト M6
特殊ボルト M8
特殊ワッシャ
継手コネクタ(A)
継手ドレン
継手ドレン(C)
配管(A)
配管(C)組(123,126含む)
配管(D)
防振ゴム
飾りネームプレート(EC1245H3)
内容量1個注文コード40447463品番889313
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
部品名称
配管(B)
形状図番
78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする