曜日別特売

部品 コードレス全ねじカッタ CL14DSAL

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番40A
40A
2A
10A
11
12
14
18
19
21
30
33
35
36
38
41
42
43A
46
47
48
49
50
52
55A
57A
58
59
504
610
内容量1個注文コード40458408品番310251
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
部品名称カバー形状図番40A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40458408
2023-04-19
用途: 補修

その他、メーカと連動して全機種扱いできないものでしょうか。。扱いないとホームセンター通いです。

対象商品 : 40458313
2022-12-12
用途: 修理
建設業・工事業

注文どうり!またなにか足りないものがあればお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする