曜日別特売
GDB-8 ガーデニングバケツ アイリスオーヤマ 40461206

ガーデニングバケツ

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40461206品番GDB-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大容量の水が汲める目盛り付きガーデニングバケツです。水差し口がついているため、水が飛び散ることなく植物に水をやれます。ガーデニンググッズの移動・収納にも使用できます。ホースで水を入れる時に便利なホースストッパーが付いています。

容量(L)約8.0イエロートラスコ品番420-0292材質ポリプロピレン寸法(mm)約390×280×250質量(g)415
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40461197
2022-09-24
用途: 鉢植えの植物の水やり
サービス業

他にくちばしの細くて長いバケツを使っているのですが、一気にたくさんの水をやりたい時用に購入しました。
この手のバケツに言えることなんですけど、植物に水やりしてる時に手を汚したらバケツの中で手を洗えるのがいいです。
ジョウロだと水にごみが入っていると目詰まりするけど、このバケツだと目詰まりのしようがないので、汚れた水を使う時も使いやすい。

4が参考にしています
対象商品 : 40461206
2021-11-18
用途: 植木鉢の水やり
その他業種

ベランダの植木鉢への水やりに購入。ジョウロを使うより早く作業できる。庭ではトタンのジョウロを使っているが、出勤前の時間帯に水道からジョウロに水を入れる音はうるさいので、庭用に2個目を購入した。本来の用途と違うかもしれないが便利。

1が参考にしています
対象商品 : 40461197
2021-01-19
用途: 農薬・液肥の希釈
農・林・水産業

注ぎ口が長いので液を注ぎやすいです。小ぶりなので女性にも
扱いやすく良いバケツです。

1が参考にしています
対象商品 : 40461197
2020-07-18
用途: 鉢の水やり
建設業・工事業

雨水や風呂の残り水を鉢や菜園の水やりするために利用しています。このバケツから直接の水やりにも、じょうろへ水を入れるにも便利です。ホームセンターで見かける半透明のプラスティック製の似たような形状のバケツでは屋外使用ではすぐに劣化してしまいますので屋外での使用にはこれが最適です。何故かこの商品をホームセンターでは見かけないのが不思議です。

1が参考にしています
対象商品 : 40461206
2019-07-08
用途: 毎日の水やり
サービス業

毎朝、用水の水をひしゃくを使ってジョウロに汲んでいましたが、ジョウロの口が小さいので水が零れてしまい、とても時間が掛かった。ひしゃくからバケツにいれ、バケツからジョウロに入れるようにしたら、こぼれる事無く簡単に水汲み出来るようになりました。このバケツは、とても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 40461206
2019-08-31
用途: プランターの水やりに。
卸売・小売業

ついでに購入しましたが、思うより使い勝手よく、
毎日の水やりにも重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40461206
2019-08-16
用途: 日常の水やりに。
株式会社先崎卸売・小売業

主に草花を寄せ植えにしたプランターへの水やりに使用しています。
注ぎ口が使い勝手よく、重宝しています。

対象商品 : 40461206
2018-12-03
用途: 液肥やり

バラの鉢が増え過ぎて液肥を沢山必要とするので、これで一度に行えて助かりました。
ただ、思ったよりクチバシが長いので、収納に場所をとられてしまいます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする