曜日別特売
255×40P JIS 草刈用チップソー 軽量雑草刈 斬丸 40465241

 

255×40P JIS 草刈用チップソー 軽量雑草刈 斬丸 40465241
255×40P JIS 草刈用チップソー 軽量雑草刈 斬丸 40465241
255×40P JIS 草刈用チップソー 軽量雑草刈 斬丸 40465241
255×40P JIS 草刈用チップソー 軽量雑草刈 斬丸 40465241

JIS 草刈用チップソー 軽量雑草刈

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)255
刃数(p)40
内容量1枚注文コード40465241品番255×40P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
作業負担を軽減する軽量台金タイプ。
安心・安全なJIS規格適合商品。
軽量雑草刈用! 耐磨耗・耐衝撃

用途一般草刈り・畦刈り用刃厚(mm)約2刃形両刃穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)40アズワン品番64-4067-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40465232
2021-06-29
用途: 農作業
藪原孝夫税理士事務所サービス業

草刈り時の切れ味を期待していたが、想像していたよりも悪かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする