曜日別特売
230×58P JIS 草刈用チップソー 山林・竹用 斬丸 40465372

 

230×58P JIS 草刈用チップソー 山林・竹用 斬丸 40465372
230×58P JIS 草刈用チップソー 山林・竹用 斬丸 40465372
230×58P JIS 草刈用チップソー 山林・竹用 斬丸 40465372
230×58P JIS 草刈用チップソー 山林・竹用 斬丸 40465372
230×58P JIS 草刈用チップソー 山林・竹用 斬丸 40465372

JIS 草刈用チップソー 山林・竹用

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)230
刃数(p)58
内容量1枚注文コード40465372品番230×58P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。

用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用刃厚(mm)約2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)230刃数(p)58アズワン品番64-4067-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40465372
2026-03-31
用途: 山の下刈り
すずき療術院サービス業

草刈り用だと歯が欠けてしまうが、このチップは歯が強く、少し太い木でも切ってくれるので助かっています。

対象商品 : 40465381
2023-09-02
用途: 草刈

農場内外は草だけでなく、竹や灌木も生えているので、通常使用品より少しハイグレードな本商品を購入。切れ味は、なかなか良。

対象商品 : 40465372
2023-10-16
用途: 調査地の確保

現場が藪だったりすると、刈払いが必要になります。よく切れそうなので買いました。
現場から苦情が出ていないようなので、良かったのだと思います。

対象商品 : 40465372
2022-08-04
用途: 刈払作業
サービス業

道具を選ぶ時の考え方で色々違いがあると思いますが、山林で竹を切るような作業なら笹刈刃の方が使いやすいと思いますが、石の対処も必要でナイロンコードではタフな状態な場所なので購入しました。特に問題はありません。切れ味が落ちたら研磨します。

1が参考にしています
対象商品 : 40465372
2022-03-12
用途: 破損したので交換。
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

そろそろ草刈りの季節がやってくるので、皆さんのレビューを参考に購入しました。竹もチラホラあるのでこの商品に期待してます。まだ、使用していませんが使ってみてまたレビューさせていただきます。

対象商品 : 40465381
2021-12-22
用途: 耕作放棄地の伐採
農・林・水産業

草刈りのベテランさんに、「これなら腰が楽に作業できる」と感謝されました

1が参考にしています
対象商品 : 40465372
2020-08-02
用途: 大きくなってしまった草の処理
株式会社丸宮穀粉

胸くらいまで伸びた草刈り作業の為、通常の刃では太刀打ちできないと思い本品を購入しました。効果は抜群でした。作業のストレス、疲労もなく、心地よいリズムで作業ができました。刃が悪いとストレスになりますのでね。

対象商品 : 40465381
2020-10-05
用途: 灌木伐採時
サービス業

灌木伐採で使っていますが、切れ味が良いとのことです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする