カクダイ
砲金ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び
13
10
13
20
20×13
25
25×13
25×20
30
40
50
呼び径(A)
13
10
13
20
20×13
25
25×13
25×20
30
40
50
呼び径(B)
1/2
3/8
1/2
3/4
3/4×1/2
1
1 1/4
1 1/2
1×1/2
1×3/4
2
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40494492
品番
6127-13
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び
13
寸法B
Rc1/2
寸法C
Rc1/2
寸法A(mm)
35
材質
青銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
アズワン品番
64-9672-79
商品豆知識
配管工事を支える補助部材