車庫の窓に遮光ネットを設置する時に、ネットの固定用に購入、タッカーとしてもホチキスとしても使え、今はやりの2刀流なので便利です。
土質サンプルの箱の中の仕切りを固定するのに使うそうです。
簡単に固定できるので、便利です。
音がうるさくなければなおいいのですが。
今までは、普通のホチキスで留めていましたが、これは便利です。楽しくてガンガン打ってしまいます。工作の幅が広がると思います。
集成材や軟質木に布製品を留める目的で購入
能力的には必要十分です
天下のMAX製なのでそうそう壊れることもなさそう
黒い部品を引っ張り出すといわゆるホチキスとしても使えて便利です
バイクシートの貼り替えに必要となり購入。
シートと同時購入だった為なるべく安価なものを探してました。シート裏への打ち込みは部分的に凹凸があり技量不足?なのか完全に打ち込み出来ず何ヶ所はやり直しました。タッカー本体は剛性の高い金属製がよかったのでしょうか?
今後は家庭用として厚紙などに使用します。
バイクシート張りに使用。針を最後まで打ち込めずでしたので短い針を購入し使用。硬いものには確実な物を購入した方がいいと思います。木材などなら十分だと思います。
生徒さんの作品作りにタッカーを数台用意しています。
ステープラーも一緒に注文して、常に予備として揃えています